MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
BL523HMCL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN BL523HMCL
Chain Link; BL523 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
制造商部件号
BL523HMCL
BDI部件号
453255
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL523HMCL/p/453255
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002039672
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL523
基本结构
Cottered 2X3 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Hi-Max Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL523 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.575" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
板高
0.575 英寸 | 14.605 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
销轴直径
0.235 英寸 | 5.969 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米