https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-3X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnNU5DOHhNRFF6TWpFNU16TTVOamMyTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNMWcwWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjUyNmI5Zjg4YjAzNjYwZTJkNDg3MGZjN2NiMDFmZThkNzhjZmQ1NzA2NjEzNDBmZTc4ZjA5Mjk2ZTk0M2MwMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-3X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnNU5DOHhNRFF6TWpFNU16TTVOamMyTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNMWcwWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjUyNmI5Zjg4YjAzNjYwZTJkNDg3MGZjN2NiMDFmZThkNzhjZmQ1NzA2NjEzNDBmZTc4ZjA5Mjk2ZTk0M2MwMA
TSUBAKI
TSUBAKI
BL534 X 15P M/M ENDS REF DWG
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BL534 X 15P M/M ENDS REF DWG
Roller Chain; BL534-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
BL534 X 15P M/M ENDS REF DWG
BDI部件号
25351233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL534-X-15P-M-M-ENDS-REF-DWG/p/25351233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL534-2
基本结构
Cottered 3X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
15 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL534-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米