TSUBAKI
TSUBAKI
BL546 50FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BL546 50FT
Roller Chain; BL546-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
BL546 50FT
BDI部件号
904293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL546-50FT/p/904293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039179579
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL546-2
基本结构
Riveted 4X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL546-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米