BL546 RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJoallTOHhNREk1TXpRNE1UVXdORGM1T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZORmcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWYwMTAyOWI3Njk0NzY5YWZlNjA3NmUzNTg1YmZhYzJhNzEwYTQ5ZDZlMDMxMWRmMTlmZGE5YWQ0YjU0OGIyNQ
17281748 滚子链 

RENOLD RENOLD

BL546 RIV 10FT

描述

RENOLD BL546 RIV 10FT

Roller Chain; BL546 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.097" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter

制造商部件号

BL546 RIV 10FT

BDI部件号
17281748

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
6623901399512
重量 / Kilogram
0.071
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL546
基本结构
Riveted 4X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
重量/磅
0.032
详细描述
Roller Chain; BL546 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.097" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
板厚度
0.097 英寸 | 2.464 毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新