BL588 50FT ELITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-8X8-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnNFpTOHhNREl5T0RVME9EYzVOalEwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZPRmc0WDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzRhOWQ2NGFmNmZjMjZmYTljYzNiZmE1MTY5M2I5Nzg3ZWZjZWZiNjU1OGE5OTk1ZDE4MWY1N2JhNzViZmE2NQ
20645505 滚子链 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

BL588 50FT ELITE

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS BL588 50FT ELITE

Roller Chain; BL588-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Alloy Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter

制造商部件号

BL588 50FT ELITE

BDI部件号
20645505

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
EAN条码
0847648648382
重量 / Kilogram
1.065
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL588-4
基本结构
Riveted 8X8 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
4
材料
Alloy Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Elite Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
制造商货号
BL588 50FT ELITE
制造商内部编号
80064838
重量/磅
2.347
详细描述
Roller Chain; BL588-4 Chain Size; Riveted 8X8 Lacing; 5/8" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 4 Strand; Alloy Steel; Leaf; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.235" Pin Diameter
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
销轴直径
0.235 英寸 | 5.969 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新