BL623HMCL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2X3-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhqTlM4NU5EY3pNak14TnpneE9URTRMbXB3Wnd8ODExYzJkYzAxNzU4YmRlNzM2YWQxNWQ0ODgwMjIyZjg1MmY1NWRiYzU3MDY2MThkZTc3ZTEyMzQyODFhZTY0ZA
453265 滚子链 

MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN

BL623HMCL

描述

MAXCO CHAIN BL623HMCL

Chain Link; BL623 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

制造商部件号

BL623HMCL

BDI部件号
453265

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
EAN条码
0821002040104
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL623
基本结构
Cottered 2X3 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Hi-Max Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL623 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.126" Plate Thickness; 0.689" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
板厚度
0.126 英寸 | 3.2 毫米
板高
0.689 英寸 | 17.501 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新