RENOLD
RENOLD
BL634 RIV C/L
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD BL634 RIV C/L
Chain Link; BL634-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.127" Plate Thickness; 0.717" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
BL634 RIV C/L
BDI部件号
17281280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL634-RIV-C-L/p/17281280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL634-2
基本结构
Riveted 3X4 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Alloy Steel
内部特点
Rollerless Lift
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL634-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.127" Plate Thickness; 0.717" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
板高
0.717 英寸 | 18.212 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板厚度
0.127 英寸 | 3.226 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米