https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh
RENOLD
RENOLD
BL644 RL LEAF
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD BL644 RL LEAF
Roller Chain; BL644 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.127" Plate Thickness; 0.717" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
BL644 RL LEAF
BDI部件号
19304739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL644-RL-LEAF/p/19304739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901262786
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL644
基本结构
Riveted 4X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
重量/磅
0.454
详细描述
Roller Chain; BL644 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.127" Plate Thickness; 0.717" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
板高
0.717 英寸 | 18.212 毫米
板厚度
0.127 英寸 | 3.226 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米