REXNORD
REXNORD
BL646 200FT/REEL
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BL646 200FT/REEL
Roller Chain; BL646-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.13" Plate Thickness; 0.701" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
制造商部件号
BL646 200FT/REEL
BDI部件号
18621383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL646-200FT-REEL/p/18621383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL646-2
基本结构
Riveted 4X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
200
最低订购量
200
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL646-2 Chain Size; Riveted 4X6 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.13" Plate Thickness; 0.701" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米
板高
0.701 英寸 | 17.805 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米