BL666 CONN PIN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-6X6-COT-BL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoak9DOHhNREEzTmpRME1UTTNPRGcwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTmxnMlgwTlBWRjlDVEY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDczMmViMTg4OWE4Yzc0ODMyNmVjZWJlOTUyZWFhMDAxMDk4YWMwODBiMGIzYzJjNmVkMTU4MDNmYTRjODZmYTU
24108458 滚子链 

REXNORD REXNORD

BL666 CONN PIN

描述

REXNORD BL666 CONN PIN

Chain Link; BL666-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.13" Plate Thickness; 0.701" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

制造商部件号

BL666 CONN PIN

BDI部件号
24108458

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699328080
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL666-3
基本结构
Cottered 6X6 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL666-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 3/4" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.13" Plate Thickness; 0.701" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.701 英寸 | 17.805 毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
板厚度
0.13 英寸 | 3.302 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新