BL822 100FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2X2-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmcwTnk4eE1EQXlPRFUwT1RZd016TTFPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1sZ3lYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGJhNThjYmJmZTUxNThhNTA4NzM3Nzc4NjM3MjlkZGE3YzEyMDM4NDc2MTFlODBhNTljNjIzZTFlODA3Nzk0
18621386 滚子链 

REXNORD REXNORD

BL822 100FT/REEL

描述

REXNORD BL822 100FT/REEL

Roller Chain; BL822 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.929" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

BL822 100FT/REEL

BDI部件号
18621386

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210843199
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL822
基本结构
Riveted 2X2 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL822 Chain Size; Riveted 2X2 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.929" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
0.929 英寸 | 23.597 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新