RENOLD
RENOLD
BL823 CP C/L SF
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD BL823 CP C/L SF
Chain Link; BL823 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.16" Plate Thickness; 0.913" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
BL823 CP C/L SF
BDI部件号
20178101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL823-CP-C-L-SF/p/20178101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901339129
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL823
基本结构
Cottered 2X3 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Alloy Steel
内部特点
Rollerless Lift
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL823 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.16" Plate Thickness; 0.913" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
0.913 英寸 | 23.19 毫米