BL823 X 36P M/F ENDS REF DWG https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-2X3-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnMk5pOHhNRE0wT0RneE1qZ3lPRGN3TWk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNbGd6WDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTU5OWFhOGE1NGFkMzlhOWJiNjE4YjcwODY4MzM2MWJlNjJhNTUyNTZiMDY2YTVhYzRmZDBiODlhMzhjNWQ1ZA
25351235 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

BL823 X 36P M/F ENDS REF DWG

描述

TSUBAKI BL823 X 36P M/F ENDS REF DWG

Roller Chain; BL823 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

BL823 X 36P M/F ENDS REF DWG

BDI部件号
25351235

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL823
基本结构
Cottered 2X3 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
36 Links
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL823 Chain Size; Cottered 2X3 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.949 英寸 | 24.105 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新