https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmcxWmk4NU9EQTFOalUzT0RrNU1ETTRMMGxPUkZoWVdFTklUa3hMV0Y5RFRGOHpXRFJmUTA5VVgwSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVhYzA1YmIxYmM1OTNmMDAyOTYzM2Q3N2I0Y2JmN2Q1MjcwNWQ0Y2E4YzA4MGVkOGEzY2FlMTE0YTA0MjVhNjQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3X4-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmcxWmk4NU9EQTFOalUzT0RrNU1ETTRMMGxPUkZoWVdFTklUa3hMV0Y5RFRGOHpXRFJmUTA5VVgwSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVhYzA1YmIxYmM1OTNmMDAyOTYzM2Q3N2I0Y2JmN2Q1MjcwNWQ0Y2E4YzA4MGVkOGEzY2FlMTE0YTA0MjVhNjQ
RENOLD
RENOLD
BL834 CP C/L PF
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD BL834 CP C/L PF
Chain Link; BL834-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.16" Plate Thickness; 0.913" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
BL834 CP C/L PF
BDI部件号
17281281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL834-CP-C-L-PF/p/17281281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL834-2
基本结构
Cottered 3X4 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Alloy Steel
内部特点
Rollerless Lift
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL834-2 Chain Size; Cottered 3X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Alloy Steel; Leaf; 0.16" Plate Thickness; 0.913" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.913 英寸 | 23.19 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米