BL834-PL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-3X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhsWWk4NU5qYzJNRGN4TlRZM016a3dMbXB3Wnd8MDEzMTljZmY3YTljM2JkM2Y1MDA2ZjIxYjE5ZjI0NTMzMWNlNjhjMTFmOTM2Zjg0MmVhYTI5YTY5NTc5Y2Q3YQ
904333 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

BL834-PL

描述

TSUBAKI BL834-PL

Chain Link; BL834-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

BL834-PL

BDI部件号
904333

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039179999
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL834-2
基本结构
Riveted 3X4 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL834-2 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
板高
0.949 英寸 | 24.105 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新