RENOLD
RENOLD
BL834 RL LEAF
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD BL834 RL LEAF
Roller Chain; BL834 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.16" Plate Thickness; 0.941" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
BL834 RL LEAF
BDI部件号
19304741
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL834-RL-LEAF/p/19304741
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
6623901262830
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL834
基本结构
Riveted 3X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
重量/磅
0.454
详细描述
Roller Chain; BL834 Chain Size; Riveted 3X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 1 Strand; Steel; Leaf; 0.16" Plate Thickness; 0.941" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.941 英寸 | 23.901 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.064 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米