TSUBAKI
TSUBAKI
BL844-PL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI BL844-PL
Chain Link; BL844-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
BL844-PL
BDI部件号
904336
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL844-PL/p/904336
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223180041
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
M02122
链规格
BL844-2
基本结构
Riveted 4X4 Lacing
部件
Connecting Link
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; BL844-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.949 英寸 | 24.105 毫米