https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-4X4-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd3WkM4eE1EUXhPRFk1T1RFd09ETTRNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk5GZzBYMUpXVkY5Q1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NTY1NmQ5NmZhM2UxNzIwOGNkZTM4ZTNjOWRkM2IxNzZjNWVkMWVkM2YzMzdjYmYyODMxMWMzNGViZDY4OThh
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
BL844 RIV HI-MAX 30FT REEL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN BL844 RIV HI-MAX 30FT REEL
Roller Chain; BL844-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
BL844 RIV HI-MAX 30FT REEL
BDI部件号
453281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/BL844-RIV-HI-MAX-30FT-REEL/p/453281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002040777
重量 / Kilogram
1.51
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL844-2
基本结构
Riveted 4X4 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
30
最低订购量
30
板型
Curved
修改
Rollerless
其它特点
Hi-Max Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL844-2 Chain Size; Riveted 4X4 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.945 英寸 | 24.003 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米