BL866 10FT/BOX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5DOHhNRFV3TnpVeU1qTTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0NjQ1ZjAwODcyZGMyMGVmYzgzOTVmMjhjZjJkY2UwYjQ2ZDM2ODIwYzdlZTdhYmY4YTM3YWYyOTI1NWUyMg
18142414 滚子链 

REXNORD REXNORD

BL866 10FT/BOX

描述

REXNORD BL866 10FT/BOX

Roller Chain; BL866-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.161" Plate Thickness; 0.929" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

BL866 10FT/BOX

BDI部件号
18142414

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL866-3
基本结构
Riveted 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL866-3 Chain Size; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.161" Plate Thickness; 0.929" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
板高
0.929 英寸 | 23.597 毫米
板厚度
0.161 英寸 | 4.089 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新