BL866 50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-6X6-COT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnM015OHhNRE0wT0RneE1EWXpNekkwTmk5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZObGcyWDBOUFZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmIzZjNhNTkwMWM0Yzg1NDQ2NmIwNWU3MDhkZjA1ZmQ1YWIxODYwNDQyMWRkMGY5Mjk5MjI4MmQ0OTJjYTZiZA
22385737 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

BL866 50FT

描述

TSUBAKI BL866 50FT

Roller Chain; BL866-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

BL866 50FT

BDI部件号
22385737

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039435132
重量 / Kilogram
2.04
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL866-3
基本结构
Cottered 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Leaf
详细描述
Roller Chain; BL866-3 Chain Size; Cottered 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; Leaf; 0.157" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
板高
0.949 英寸 | 24.105 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 3.988 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新