BL866 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-6X6-RVT-BL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoak5DOHhNRFV3TnpVeU1qTTNOVGN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZObGcyWDFKV1ZGOUNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmE0NjQ1ZjAwODcyZGMyMGVmYzgzOTVmMjhjZjJkY2UwYjQ2ZDM2ODIwYzdlZTdhYmY4YTM3YWYyOTI1NWUyMg
17281761 滚子链 

RENOLD RENOLD

BL866

描述

RENOLD BL866

Chain; BL866; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf; 1 Strand; Steel; 0.16" Plate Thickness; 0.941" Plate Height; 3/8" Pin Diameter; Curved

制造商部件号

BL866

BDI部件号
17281761

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
EAN条码
6623901233540
重量 / Kilogram
0.154
Product Group - BDI
M02290
链规格
BL866
基本结构
Riveted 6X6 Lacing
部件
Chain
链条系列
Leaf
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
Leaf
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
重量/磅
0.154
详细描述
Chain; BL866; Riveted 6X6 Lacing; 1" Chain Pitch; Leaf; 1 Strand; Steel; 0.16" Plate Thickness; 0.941" Plate Height; 3/8" Pin Diameter; Curved
销轴直径
0.375 英寸 | 9.53 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.941 英寸 | 23.9 毫米
板厚度
0.16 英寸 | 4.06 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新