https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPCNVR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcyTnk4eE1ESXlPREl6T1RreU5USTNPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUkZCRFRsWlNYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiODMxM2M1YTg0MzJiZjI1Njg5YWMzYTg4M2U4MWUxNzNiOTBhYWM2YzczNjZlOTJmZTEzZjU2ZDc0MGNhMTcy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPCNVR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcyTnk4eE1ESXlPREl6T1RreU5USTNPQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUkZCRFRsWlNYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiODMxM2M1YTg0MzJiZjI1Njg5YWMzYTg4M2U4MWUxNzNiOTBhYWM2YzczNjZlOTJmZTEzZjU2ZDc0MGNhMTcy
TSUBAKI
TSUBAKI
C2042AS RIV 100FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI C2042AS RIV 100FT
Roller Chain; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
C2042AS RIV 100FT
BDI部件号
22378558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2042AS-RIV-100FT/p/22378558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039188465
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2042
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
600 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
100
最低订购量
100
滚轮材料
304 Stainless Steel
板型
Straight
修改
Large Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
C2042ASR100
重量/磅
0.58
详细描述
Roller Chain; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米