C2042D SS D3 PL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-CNVR-D3-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmcwTnk4NU5EY3pORFF3T0RBNE9Ua3dMbXB3Wnd8OGNlYjNmZTgyMjNkMjRmMzI1MjBkZDc2YzM4N2U5OTkyNTdjYWI5MDhjNGIxOWYzNWFhNmM0Nzg3YjlkM2U5ZA
18208511 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

C2042D SS D3 PL

描述

TSUBAKI C2042D SS D3 PL

Chain Link; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter

制造商部件号

C2042D SS D3 PL

BDI部件号
18208511

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2042
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
With D3 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2042 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
板高
0.472 英寸 | 11.989 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
滚轮宽
0.312英寸 | 7.925毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新