C2045 HPRRCLSFPK C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-HPCNVR-RR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnellpODVORGN6TXpBMk1EazVOelF5TG1wd1p3fDRlMWVmZWZmOTQ2NjgwMWU5M2JhNTQzOGZlMTk0NDczMDQxNTg1NTk4MDUwNGFhYzk0M2E0Y2QwNmU1ZDJkNDM
17027681 滚子链 

LINKBELT LINKBELT

C2045 HPRRCLSFPK C/L

描述

LINKBELT C2045 HPRRCLSFPK C/L

Chain Link; C2045 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 0.22" Pin Diameter

制造商部件号

C2045 HPRRCLSFPK C/L

BDI部件号
17027681

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2045
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Retaining Ring Clip | Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2045 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.31" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 0.22" Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.47 英寸 | 11.938 毫米
销轴直径
0.22 英寸 | 5.588 毫米
滚轮直
0.31英寸 | 7.874毫米
滚轮宽
0.31英寸 | 7.874毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新