C2050-2-CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnM015ODVORGN6TWpVME1qa3pOVE0wTG1wd1p3fDFlNTAyZjMxZTk1YjEwZjVkZGMyNzI4NDgxMzBhZDBkZGQ5MTJlMjg1ZWNiZWFlY2YxZDNkMTk4N2YxZTA2Zjc
903685 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

C2050-2-CL

描述

TSUBAKI C2050-2-CL

Chain Link; C2050-2 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

C2050-2-CL

BDI部件号
903685

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039416582
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2050-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2050-2 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新