C2050-2 S/C C/L SF https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJnd05TODVNamMyTXpNek1ETXhORFUwTG1wd1p3fDJkODY1NjRkMzlkZTU2OWUwOWViZTU2MmYxYTkzODA0MDQ0ODk0OGViMGJlYzA4OGRjMjQyOTQ2YjEyZDg0MDQ
21473788 滚子链 

RENOLD RENOLD

C2050-2 S/C C/L SF

描述

RENOLD C2050-2 S/C C/L SF

Chain Link; C2050-2 Chain Size; Riveted; 1.25" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

C2050-2 S/C C/L SF

BDI部件号
21473788

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RENOLD
最低订购量
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2050-2
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.12
详细描述
Chain Link; C2050-2 Chain Size; Riveted; 1.25" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.37英寸 | 9.4毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.04 毫米
板高
0.594 英寸 | 15.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新