https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPHPCNVR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhsWkM4eE1ERTBNakUzTVRBek56Y3lOaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUkZCSVVFTk9WbEpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDFmNzg5MDNlNDc3NjExYWVhNjJkNzczMmJiNmIxMmJlMGNkZmE3NDRjNjQxNDE2MzM2ODZjNGE3ZDU3OWQ5OWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPHPCNVR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmhsWkM4eE1ERTBNakUzTVRBek56Y3lOaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUkZCSVVFTk9WbEpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDFmNzg5MDNlNDc3NjExYWVhNjJkNzczMmJiNmIxMmJlMGNkZmE3NDRjNjQxNDE2MzM2ODZjNGE3ZDU3OWQ5OWY
DRIVES
DRIVES
C2050HP RIV PRC 10FT
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES C2050HP RIV PRC 10FT
Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.376" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
C2050HP RIV PRC 10FT
BDI部件号
300874
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2050HP-RIV-PRC-10FT/p/300874
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051750048
重量 / Kilogram
0.317
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2050
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Hollow Pin Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Hollow Pin
重量/磅
0.316
详细描述
Roller Chain; C2050 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Hollow Pin Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.376" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.376英寸 | 9.55毫米
板高
0.59 英寸 | 14.986 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米

