C2052-1-SK1-RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-CNVR-SK1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJobU5DODVORGN6TkRBME1qQTNNVE0wTG1wd1p3fGZlMmUzZWY2YTJlN2VjMDIyOGUwMDZhNjFlODlhNDIzZDhjNTA2MDllYmVhMTNlNDc5YmY3MWMwM2Q1ZjYyYTI
907292 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

C2052-1-SK1-RL

描述

TSUBAKI C2052-1-SK1-RL

Chain Link; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

C2052-1-SK1-RL

BDI部件号
907292

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039196866
重量 / Kilogram
0.093
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2052
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
With SK1 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新