C2052 RIV 2LA2 50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnMVlpODVORGN6TXpnME1UZzFPRGcyTG1wd1p3fGU0ZGUzZGY5OTAxODU4OGJlZWI1ZTY2MWU1OGVlZjY0NzExOTBlYWE0YmJjMzNhN2NlNjRiNzcwMDFiNzUxMjU
22380208 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

C2052 RIV 2LA2 50FT

描述

TSUBAKI C2052 RIV 2LA2 50FT

Roller Chain; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter

制造商部件号

C2052 RIV 2LA2 50FT

BDI部件号
22380208

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039219176
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2052
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
With A2 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
C2052A22LR50
重量/磅
1
详细描述
Roller Chain; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新