https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-CNVR-K2-ZC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmd5TXk4eE1EYzJPRGt4TnpRek1ETXdNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlVreGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDlMTWw5YVExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMjBlY2NmZTc2ZTkzNzdiZGJkODI1YjllZmZhMTQ0NjIxYTY2Zjk2ZWExNDI5OWY2OTI0MzlmZjQxNGU2YjIw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-CNVR-K2-ZC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmd5TXk4eE1EYzJPRGt4TnpRek1ETXdNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlVreGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDlMTWw5YVExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMjBlY2NmZTc2ZTkzNzdiZGJkODI1YjllZmZhMTQ0NjIxYTY2Zjk2ZWExNDI5OWY2OTI0MzlmZjQxNGU2YjIw
TSUBAKI
TSUBAKI
C2052NEP K-2 R/L
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI C2052NEP K-2 R/L
Chain Link; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
C2052NEP K-2 R/L
BDI部件号
22381401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2052NEP-K-2-R-L/p/22381401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039360472
重量 / Kilogram
0.093
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2052
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Zinc Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
With K2 Attachment | Neptune Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
C2052NTK2RL
重量/磅
0.205
详细描述
Chain Link; C2052 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Straight; 0.2" Pin Diameter
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板高
0.591 英寸 | 15.011 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米