https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmd6TWk4eE1ETXhNRFExTmpBME9UWTVOQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNbDlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzMzZWVjYzZkZTE1ZGI0ZDk4YTVlYzIxMWYzOWQ4NTc3ZWNjZTFkZGU1NGY2NTY0Zjk3ZTg3MDhhNjM2N2U2YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmd6TWk4eE1ETXhNRFExTmpBME9UWTVOQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNbDlEVDFSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzMzZWVjYzZkZTE1ZGI0ZDk4YTVlYzIxMWYzOWQ4NTc3ZWNjZTFkZGU1NGY2NTY0Zjk3ZTg3MDhhNjM2N2U2YQ
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
C2060H-2 C/L C/P S/F
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL C2060H-2 C/L C/P S/F
Chain Link; C2060-2 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
C2060H-2 C/L C/P S/F
BDI部件号
18201276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2060H-2-C-L-C-P-S-F/p/18201276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2060-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2060-2 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板高
0.7 英寸 | 17.78 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚轮直
0.468英寸 | 11.887毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米