https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCCHAINX-21488661-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoa055ODVPRGMzTkRjek1qWXpOalEyTDBsT1JFVkNRME5JUVVsT1dGOHlNVFE0T0RZMk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NWQzMmJmMTkyZjVhMWY5Mjg0ZmJkMzMzZThmNjk1YjVhNGQ0OWQ0OGY3NTE4ZDUyOWJkN2U5ODE4ODc0YWZh
EBC
EBC
C2060H RIV 10FT
EBC EBC
描述
EBC C2060H RIV 10FT
Roller Chain; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; Straight; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
C2060H RIV 10FT
BDI部件号
18151833
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2060H-RIV-10FT/p/18151833
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1,190 |
BDI- 美国 | 1,730 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2060
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; Straight; 15/64" Pin Diameter
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米