C2060H RIV 3LK2 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-K2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1pTOHhNREl5T0RrNU9UTTFOalEwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDlMTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlkYTQ1ZDJkOGNjMDc5NWM3NmM2NDhkYTA0OTU5ZTc4YzkzMzgyYWZkYjljZDBkMWVlNjBhMGFjYWMzNGY2Zjk
22373745 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

C2060H RIV 3LK2 10FT

描述

TSUBAKI C2060H RIV 3LK2 10FT

Roller Chain; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter

制造商部件号

C2060H RIV 3LK2 10FT

BDI部件号
22373745

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039225863
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2060
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
With K2 Attachment | Attachment Spacing at Every 3 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
C2060HK23LRB
重量/磅
1.2
详细描述
Roller Chain; C2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板高
0.677 英寸 | 17.196 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新