C2080H-1-PL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJobFlTOHhNREl5T0RJME5qTXhOVEF6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5U1ZsUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM1ZjFkODhiYzZlOGE4NzJkYjFmMGQ1YTAyNjZkNDE0N2JiN2UxYjJiZmFmMjIyMzk2YzdmYjhmYWE3Y2I2MzQ
903716 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

C2080H-1-PL

描述

TSUBAKI C2080H-1-PL

Chain Link; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

C2080H-1-PL

BDI部件号
903716

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039181503
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2080
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
0.906 英寸 | 23.012 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新