https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-K2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1pTOHhNREl5T0RrNU9UTTFOalEwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDlMTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlkYTQ1ZDJkOGNjMDc5NWM3NmM2NDhkYTA0OTU5ZTc4YzkzMzgyYWZkYjljZDBkMWVlNjBhMGFjYWMzNGY2Zjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-K2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnM1pTOHhNREl5T0RrNU9UTTFOalEwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDlMTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlkYTQ1ZDJkOGNjMDc5NWM3NmM2NDhkYTA0OTU5ZTc4YzkzMzgyYWZkYjljZDBkMWVlNjBhMGFjYWMzNGY2Zjk
DRIVES
DRIVES
C2080H-1R-432AS W/BK2 22 24
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES C2080H-1R-432AS W/BK2 22 24
Roller Chain; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.626" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
C2080H-1R-432AS W/BK2 22 24
BDI部件号
21470566
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2080H-1R-432AS-W-BK2-22-24/p/21470566
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2080
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
600 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
600 Stainless Steel
板型
Straight
修改
Standard Roller
其它特点
With BK2 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.626" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
滚轮宽
0.626英寸 | 15.9毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板高
0.943 英寸 | 23.952 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米


