C2080H RIV 6LSA2 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-SA2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6TXk4NU5EY3pNemcwT1RNNU5UVXdMbXB3Wnd8NzcyYzc1MzZmNGExNmQyYWQ5N2RiMDdjMGFlYjVjMzk4NzkxNDAxYTVlYjViODY0NjVlZDMxYTA0YWJhMzdiYQ
22377067 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

C2080H RIV 6LSA2 10FT

描述

TSUBAKI C2080H RIV 6LSA2 10FT

Roller Chain; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

C2080H RIV 6LSA2 10FT

BDI部件号
22377067

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039226907
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2080
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
With SA2 Attachment | Attachment Spacing at Every 6 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
C2080HSA26LRB
重量/磅
1.5
详细描述
Roller Chain; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板高
0.906 英寸 | 23.012 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新