DRIVES
DRIVES
C2080HAS O/L
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES C2080HAS O/L
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.626" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
C2080HAS O/L
BDI部件号
300848
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2080HAS-O-L/p/300848
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0642051718888
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2080
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
600 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
600 Stainless Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.191
详细描述
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.626" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮宽
0.626英寸 | 15.9毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
0.943 英寸 | 23.952 毫米