C2080HAS RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoa1l5OHhNREk1TXpRek1UUXpOVEk1TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhZmRkNDI4YjYwOWU1MmNmMTk5ZTE5OTc5ZWFiODBiZjY3NDQ0MDIyZDAxZWIxNDg5YWIwYTBkNTA2YjVhMjc
300849 滚子链 

DRIVES DRIVES

C2080HAS RIV 10FT

描述

DRIVES C2080HAS RIV 10FT

Roller Chain; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.626" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter

制造商部件号

C2080HAS RIV 10FT

BDI部件号
300849

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0642051718895
重量 / Kilogram
0.805
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2080
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
600 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
600 Stainless Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
0.805
详细描述
Roller Chain; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.626" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Straight; 0.312" Pin Diameter
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米
板高
0.943 英寸 | 23.952 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮宽
0.626英寸 | 15.9毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新