C2100H-1-A2-RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-CNVR-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoall5ODVPREExTmpZNE5EVXdNek0wTDBsT1JGaFlXRU5JVGt4TFdGOVNURjh4WDFKV1ZGOURUbFpTWDBFeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjljYzVkZWQ1YjYyY2YzODNiNTRjNjJkZjM4NDgyZmUzNWIxOTg4ZWIxZWM5Nzg2NDc2ZTc3MTFiZTRkNTliZg
907802 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

C2100H-1-A2-RL

描述

TSUBAKI C2100H-1-A2-RL

Chain Link; C2100 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

C2100H-1-A2-RL

BDI部件号
907802

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039198136
重量 / Kilogram
0.28
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2100
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
With A2 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2100 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
板高
1.15 英寸 | 29.21 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新