https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-2-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnd1ppOHhNRE0wT0Rnd016TTFPRGMxTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMzN2ExZDRhZTNkYmJlYzQzZWI4OTBlMzIyMTUxNDkxOWE0ODg4OGM4OWE4ZjBkNGJhMGM1YTYzMTk2YWI2NTc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-2-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnd1ppOHhNRE0wT0Rnd016TTFPRGMxTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5RFQxUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMzN2ExZDRhZTNkYmJlYzQzZWI4OTBlMzIyMTUxNDkxOWE0ODg4OGM4OWE4ZjBkNGJhMGM1YTYzMTk2YWI2NTc
TSUBAKI
TSUBAKI
C2100H-2-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI C2100H-2-CL
Chain Link; C2100-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
C2100H-2-CL
BDI部件号
903726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2100H-2-CL/p/903726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039630599
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2100-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2100-2 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
板高
1.15 英寸 | 29.21 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米