C2100H-NP-1-OL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoall5OHhNREl5T0RrNU5UQXpNVEEzTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw5T1VGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmVkZmM4ZjBlMDUzMTNjOWZlMDgyNDY3OGVjZDZjZmJhY2E5OGZjZjc4ZmFiYTNkODAzNWQyNTBmNTE0Y2Rh
904534 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

C2100H-NP-1-OL

描述

TSUBAKI C2100H-NP-1-OL

Chain Link; C2100 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

C2100H-NP-1-OL

BDI部件号
904534

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0696223004279
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2100
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2100 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.15" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.15 英寸 | 29.21 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新