https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJoaVlTOHhNREk1TXpRek1EUTROVEF5TWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUxNWJjYTgwZjA0Y2Y1OTg4MTNkYmM2NWYwMWMzZDIxMDJhNGEwY2NmOWNhNjI4MmIyMmUzN2NkN2Q2OTI0YWI
LINKBELT
LINKBELT
C2100HA2CCLPK
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT C2100HA2CCLPK
Chain Link; C2100 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
C2100HA2CCLPK
BDI部件号
571336
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2100HA2CCLPK/p/571336
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327018573
重量 / Kilogram
0.283
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2100
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2100 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
板高
1.13 英寸 | 28.702 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米