对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

C2100K1RL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-CNVR-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnek55ODVORGN6TWpRd05UTXdPVGMwTG1wd1p3fDQwYjIwMjJkNmE4ZDhiZWUzODA5ZmJmZDk2YWExY2ZhNDI3OTA2Mjk2NzllYzQzMjYwMTY4MzQ4NjE4NWQxMGI
453724 滚子链 

MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN

C2100K1RL

描述

MAXCO CHAIN C2100K1RL

Chain Link; C2100 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

C2100K1RL

BDI部件号
453724

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MAXCO CHAIN CORPORATION
最低订购量
EAN条码
0821002069174
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2100
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
With K1 Attachment | Inspire Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2100 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.126 英寸 | 28.6 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新