https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-K2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJneE5DOHhNREl5T0RrNU9ETTNNelF3Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw5TE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMDQxYmE0MWY5NTg3NDEzMDAxMWNlYmNlOTA0ZmM3YTMxYzIzZjJmOGI4YTRiZjlkMzZmZTc0YzUwMjcwOWIy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-K2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJneE5DOHhNREl5T0RrNU9ETTNNelF3Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw5TE1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMDQxYmE0MWY5NTg3NDEzMDAxMWNlYmNlOTA0ZmM3YTMxYzIzZjJmOGI4YTRiZjlkMzZmZTc0YzUwMjcwOWIy
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
C2100K2CL
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN C2100K2CL
Chain Link; C2100 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
C2100K2CL
BDI部件号
453725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2100K2CL/p/453725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002053920
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2100
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
With K2 Attachment | Inspire Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2100 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.126 英寸 | 28.6 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米

