C2102H COT 2L/A-2 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-CNVR-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnMFppODVORGN6TkRBek1ESTNORGcyTG1wd1p3fGUyNDBmYmNhNTlmYTVkZWMwODFlMDNhNGJlM2E3YTAyNDMwYzMwZjMyOGU1MThiYWMwMWM5NDA2ZjgyNjYxMDQ
22381140 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

C2102H COT 2L/A-2 10FT

描述

TSUBAKI C2102H COT 2L/A-2 10FT

Roller Chain; C2102 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

C2102H COT 2L/A-2 10FT

BDI部件号
22381140

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039199003
重量 / Kilogram
1.95
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2102
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
With A2 Attachment | Attachment Spacing at Every 2 Link
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
制造商货号
C2102HA22LCB
重量/磅
4.3
详细描述
Roller Chain; C2102 Chain Size; Cottered; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板高
1.126 英寸 | 28.6 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新