C2102H NP RIV 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhrT0M4eE1ESTVNelF5Tnpjek1qVXhNQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmUTA1V1VsOU9VRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmQ2MzUzNmE3ZmM1N2IwMmUxNzMwYWFjODg5NWU2YTM0MjM3MzA2YWJlODBiN2NkNDQzZjIzYWU1MzgwMTA3NA
904536 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

C2102H NP RIV 10FT

描述

TSUBAKI C2102H NP RIV 10FT

Roller Chain; C2102 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter

制造商部件号

C2102H NP RIV 10FT

BDI部件号
904536

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0696223004309
重量 / Kilogram
1.92
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2102
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
修改
Large Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; C2102 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.126" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
1.126 英寸 | 28.6 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米
板厚度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新