https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoaU1TODVPREExTmpVMU1EUTRNakl5TDBsT1JGaFlXRU5JVGt4TFdGOURURjh4WDBOUFZGOURUbFpTWDBFeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzkxOGQyNDZiYzYzZjczNDFkN2I0YjgyYzlkNWZlZDVmYjMzNjUwNWUwOGEyYmMxMTVkYjc4MDNiMWVlYjY4ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoaU1TODVPREExTmpVMU1EUTRNakl5TDBsT1JGaFlXRU5JVGt4TFdGOURURjh4WDBOUFZGOURUbFpTWDBFeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzkxOGQyNDZiYzYzZjczNDFkN2I0YjgyYzlkNWZlZDVmYjMzNjUwNWUwOGEyYmMxMTVkYjc4MDNiMWVlYjY4ZA
TSUBAKI
TSUBAKI
C2120H-1-A2-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI C2120H-1-A2-CL
Chain Link; C2120 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.427" Pin Diameter
制造商部件号
C2120H-1-A2-CL
BDI部件号
907988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2120H-1-A2-CL/p/907988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 50 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039197962
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2120
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
With A2 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2120 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.427" Pin Diameter
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
销轴直径
0.427 英寸 | 10.846 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
板厚度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
板高
1.37 英寸 | 34.798 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米