C2120H SA-2 C/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-CNVR-SA2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppODVORGN6TXpnNE5EYzRORGswTG1wd1p3fDUzYTgwMWI2NGE2Yzg3Y2M0MmM5MzRlNDU4YmI0MzJiNWE1MzU0Zjc2YWQ0ZDZlYzczZWM2OTJmZjc2YTc5OTg
22380528 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

C2120H SA-2 C/L

描述

TSUBAKI C2120H SA-2 C/L

Chain Link; C2120 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.427" Pin Diameter

制造商部件号

C2120H SA-2 C/L

BDI部件号
22380528

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039198006
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2120
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
With SA2 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
C2120HSA2CL
重量/磅
0.727
详细描述
Chain Link; C2120 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.427" Pin Diameter
销轴直径
0.427 英寸 | 10.846 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
板厚度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
板高
1.37 英寸 | 34.798 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新