C2122H A-2 R/L https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-CNVR-A2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoall5ODVPREExTmpZNE5EVXdNek0wTDBsT1JGaFlXRU5JVGt4TFdGOVNURjh4WDFKV1ZGOURUbFpTWDBFeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjljYzVkZWQ1YjYyY2YzODNiNTRjNjJkZjM4NDgyZmUzNWIxOTg4ZWIxZWM5Nzg2NDc2ZTc3MTFiZTRkNTliZg
22380748 滚子链 

TSUBAKI TSUBAKI

C2122H A-2 R/L

描述

TSUBAKI C2122H A-2 R/L

Chain Link; C2122 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter

制造商部件号

C2122H A-2 R/L

BDI部件号
22380748

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039198167
重量 / Kilogram
0.69
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2122
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
修改
Large Roller
其它特点
With A2 Attachment
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
C2122HA2RL
重量/磅
1.529
详细描述
Chain Link; C2122 Chain Size; Riveted; 3" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-3/4" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.37" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米
滚轮直
1.75英寸 | 44.45毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米
板高
1.37 英寸 | 34.798 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新