https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-DPCNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd3TUM4eE1EQXlPRFUwTURZeU5Ea3lOaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUkZCRFRsWlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlOWRhNmQxMjJlN2RhODllMjk5NzMxMzVjZjYxY2VhZjRkMTNhMDU3NDFmNGQ5MDkwODAwYWYxNWI5YjQ3ZWY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-COT-DPCNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd3TUM4eE1EQXlPRFUwTURZeU5Ea3lOaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOURUMVJmUkZCRFRsWlNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlOWRhNmQxMjJlN2RhODllMjk5NzMxMzVjZjYxY2VhZjRkMTNhMDU3NDFmNGQ5MDkwODAwYWYxNWI5YjQ3ZWY
RENOLD
RENOLD
C2160 COT 10FT
RENOLD RENOLD
描述
RENOLD C2160 COT 10FT
Roller Chain; C2160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter
制造商部件号
C2160 COT 10FT
BDI部件号
24956511
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/C2160-COT-10FT/p/24956511
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0673766041589
重量 / Kilogram
0.245
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2160
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
重量/磅
5.4
详细描述
Roller Chain; C2160 Chain Size; Cottered; 4" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 0.252" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Straight; 9/16" Pin Diameter
销轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
板高
1.9 英寸 | 48.26 毫米
板厚度
0.252 英寸 | 6.401 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
链节距
4 英寸 | 101.6 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米